Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI181111 Herst.-Nr.: 181111 EAN/GTIN: 3377991811111 |
| |
|
| | |
| - Magnetisches Ringbuchbrett A4plus mit einer 4-Ringmechanik
- Inklusive Stifthalterleiste
- Nur horizontal zu verwenden
- Diskret, dünn und sehr leicht
- Hergestellt aus 80% recyceltem Aluminium
- Ringbuchbrett aus 1,2 mm Aluminium-Verbundplatte
- Abmessungen: 310 x 320 x 53 mm
- Rückseitig angebrachter breiter PVC-Magnetstreifen
- 4 D-Ring-Mechanik, vernickelt
- Für eine LEAN-Darstellung von Informationen: interne Regeln, Arbeitsmethodik, Prozesse, Betriebsverfahren, tägliche Erklärungen, Arbeitsanweisungen, Überwachung von Industrieprojekten usw.
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 4 | Besonderheiten: | mit Ringmechanik | Blattformat: | A3 | Breite: | 320 mm | Bruttogewicht: | 0.3960 kg | Deckel: | nein | Durchschreibeschutz: | nein | Farbe: | aluminium | für Format: | A3 | Höhe: | 311 mm | Lage der Klemme: | lange Seite | Marke: | Tarifold | Material: | Aluminium | Mechaniktyp: | Ringmechanik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftverschluss, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 grau 4 ringe, abheftbügel, ringbuch a4, brett, Hängbrett, Ringbuchbrett, Ringmechanik, Ringmechanik-brett, Ringmechanikbrett |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 28,05* | € 37,72* | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,635* | € 37,885* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 31,19* | € 42,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 75,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|