Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetisches 4-Ring-Mechanik-Ringbuch mit Leiste, DIN A4, VE 2 Stk, Aluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetisches 4-Ring-Mechanik-Ringbuch mit Leiste
Magnetisches 4-Ring-Mechanik-Ringbuch mit Leiste
Magnetisches 4-Ring-Mechanik-Ringbuch mit Leiste
Artikel-Nr.:
     103-685483
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     181111
EAN/GTIN:
     3377991811111
Suchbegriffe:
Abheftbügel
Archivbügel
Archivclip
Bündelungsbügel
Magnetisches 4-Ring-Mechanik-Ringbuch mit Leiste, DIN A4, VE 2 Stk, Aluminium.

Für DIN-A4-Dokumente, nur in horizontaler Position verwendbar. Für den Gebrauch auf Whiteboards oder jeder beliebigen Metalloberfläche. Kann dank magnetischer Rückseite leicht und schnell umpositioniert werden. Für perforierte Blätter und gelochte Kunststofftaschen, trägt Dokumente bis zu einem Gewicht von 1,5 kg. Hergestellt aus 80% recyceltem Aluminium.

Magnetisches Ringbuchbrett mit einer 4-Ringmechanik inklusive Stifthalterleiste. Ringbuchbrett aus 1,2 mm Aluminium-Verbundplatte mit rückseitig angebrachtem, breitem PVC-Magnetstreifen. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung:
magnetisch
Material:
Aluverbundmaterial
Gesamthöhe:
320 mm
Gesamtbreite:
310 mm
Gesamttiefe:
53 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Heftverschluss, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 grau 4 ringe, abheftbügel, ringbuch a4, Tarifold, 685483 49, Dokumentenhalter, Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Lean, Papierhalter, Sichthülle, Sichthüllen, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 27,99*
€ 37,61*
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,20*
€ 39,64*
3 Tage
5
1
€ 2,90*
ab € 31,42*
€ 42,81*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,1716
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,3747
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,3164
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 79,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.