Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI170011 Herst.-Nr.: 170011 EAN/GTIN: 3377991700118 |
| |
|
| | |
| - Kennzeichnungshülle A4 quer selbstklebend 10 Stück transparent
- Benutzen Sie diese selbstklebenden Kennzeichnungshüllen, um gelagerte Produkte schnell zu identifizieren, die Lagerverwaltung zu erleichtern, Lean Management, 5S, Kaizen usw. zu optimieren, ISO-Normen einzuhalten, personalisierte Dokumente leicht zu handhaben
- strapazierfähig: stark strapazierfähiges PVC (350 my)
- oben verstärkt für eine dauernde Nutzung
- Öffnung auf der oberen Seite selbstklebend
- wetterfester Klebestreifen auf der Rückseite
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.7100 kg | Farbe: | transparent | Haftklebung: | selbstklebend | Marke: | Tarifold | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Öffnung: | oben | Packungsinhalt: | 10 Stück | Verwendung für: | Format A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe a4 transparent, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Klebehülle, Lagerfachhülle, Lagerhülle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,30* | € 25,68* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 18,29* | € 25,69* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,15* | € 26,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,829* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|