Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-126012003 Herst.-Nr.: 170011 EAN/GTIN: 3377991700118 |
| |
|
| | |
| DJOIS Sichttasche DIN A4 quer PVC transparent 10 St./Pack. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A4 quer | Anordnung der Lage (Öffnungsseite): | oben offen | selbstklebend: | Ja | Aufhängeloch vorhanden: | Nein | Werkstoff: | PVC | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 10 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sichttasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe a4 transparent, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Einsteckhüllen, Klarsichttaschen, Plakattaschen, Prospektrahmen, Schutzhüllen, Sichthüllen, Sichttaschen, Spezialhüllen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 17,51* | € 25,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,42* | € 25,63* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 18,44* | € 25,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,751* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|