| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TANA0713321 Herst.-Nr.: 0713321 EAN/GTIN: 4031278933215 |
| | |
|
| | |
| - APESIN handaktiv ist ein gebrauchsfertiges, schnellwirkendes hygienisches und chirurgisches Händedesinfektionsmittel (gemäß VAH).
- Mit rückfettenden und hautpflegenden Zusätzen.
- APESIN handaktiv ist bakterizid, fungizid und begrenzt viruzid (gegen alle behüllten Viren wirksam, DVV / RKI konz. 3ml 15 sec), wie z.B. HIV, HBV, Grippe A/H1N1). Noroviren-wirksam gemäß EN 14476.
- APESIN handaktiv ist nach den Richtlinien der VAH/DGHM geprüft, begutachtet und zertifiziert. APESIN handaktiv ist nach den europäischen Normen EN 1040, EN 12054, EN 1500 und EN 12791 geprüft.
- Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
- Signalwort Gefahr
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
- Biozid-Registrier-Nummer: N-14186
Weitere Informationen: | | Biozid-Registriernummer: | N-14186 | Farbe: | transparent | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich | Marke: | Tana Professional | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Verursacht schwere Augenschäden. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektion 1 l, hand desinfektion, armhebel-spender 1000ml, Desinfektion, Desinfektionsmittel, Handedesinfektion, Händehygiene |
| | |
| |