Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox styrodoc uno SET 3 Fächer weiß/schwarz Schublade weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbewahrungsbox styrodoc uno SET 3 Fächer weiß/schwarz Schublade weiß
Aufbewahrungsbox styrodoc uno SET 3 Fächer weiß/schwarz Schublade weiß
Aufbewahrungsbox styrodoc uno SET 3 Fächer weiß/schwarz Schublade weiß
Artikel-Nr.:
     467-#STYR26801030905S
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0103.0905S
EAN/GTIN:
     7612176084154
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
  • styrodoc uno SET, 3 Fächer, weiß/schwarz, mit 1 System-Schublade weiß und Unterteilungs-Set
  • vielseitig und flexibel einsetzbar - die clevere Lösung für die Aufbewahrung von Büroartikeln, Catering- und IT-Zubehör oder sonstiger Kleinteile
  • jederzeit mit Aufbaueinheiten und zusätzlichen System-Schubladen erweiterbar
  • kompatibel mit dem styrodoc trio
  • einfache Montage dank einzigartigem Stecksystem
  • perfekte Beschriftung dank mitgeliefertem Beschriftungsmaterial
  • bewährte Schweizer Qualität - 100 % Swiss made!
  • jede Systemschublade beinhaltet ein Unterteilungs-Set mit 1 Längs- und 2 Querstegen
  • Material: schlagfestes Polystyrol
  • Fachinnenmaß: 230 x 57 mm (B x H)
  • Maße: 248 x 331 x 223 mm (BxTxH)
  • Farbe: Boden/Deckel: schwarz, Seitenteile: weiß, Schublade: weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
1
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Breite:
248 mm
Bruttogewicht:
2.1920 kg
Farbe:
weiß/schwarz
Farbe der Schublade:
weiß
Farbe des Gehäuses:
weiß/schwarz
für Format:
A4
Gehäusefarbe:
weiß/schwarz
Höhe:
223 mm
Höhe der Schublade:
57 mm
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
331 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Schubladenbox, styro schubladenbox 3 schübe, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 29,76*
€ 41,81*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 32,47*
€ 44,59*
3 Tage
15
€ 5,50*
ab € 40,48*
€ 54,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,35*
€ 59,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.9895S
ab € 38,42*
Ähnlich
Styro
268-0202.0995S
ab € 38,22*
Ähnlich
Styro
268-0202.0905S
ab € 38,42*
Ähnlich
Styro
268-0303.9895S
ab € 64,85*
Ähnlich
Styro
268-0303.0995S
ab € 64,64*
Ähnlich
Styro
268-0303.0905S
ab € 64,88*
Ähnlich
Styro
268-0101.0905S
ab € 19,44*
Ähnlich
Styro
268-0101.9895S
ab € 19,54*
Ähnlich
Styro
268-0102.9895S
ab € 24,24*
Ähnlich
Styro
268-0102.0905S
ab € 24,22*
Ähnlich
Styro
268-0103.9895S
ab € 29,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.