Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaueinheit für Postsortieranlage Duo 4 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbaueinheit für Postsortieranlage Duo 4 Fächer
Aufbaueinheit für Postsortieranlage Duo 4 Fächer
Artikel-Nr.:
     467-#STYR228120282
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     228-1202.82
EAN/GTIN:
     7612176065870
Suchbegriffe:
Aufbaueinheit Sortieranlage
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
  • Erweiterungseinheit mit 4 Fächer, 2- breit, 2- hoch.
  • Sehr stabile Sortierstation für die tägliche Post, große Sortierfächer im Format B4, transparente Rückwände.
  • Jederzeit in Höhe und Breite erweiterbar.
  • Teile werden unmontiert im Karton geliefert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
206 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, sortierstation styrorac grau, aufbaueinheit sortieranlage, postsortieranlage styro, Ablagekorb, Ablagekorb-Anlage, Ablagekorb-Gestell, AblagekorbAnlage, AblagekorbGestell, Anlage, Boden, Boden-Sortieranlage, BodenSortieranlage, Gestell, Postkorb, Postkorb-Anlage, Postkorb-Gestell, PostkorbAnlage, PostkorbGestell, Sortier, Sortier-Station, Sortieranlage, Sortierkorb, Sortierkorb-Gestell, SortierkorbGestell, Station, Tisch, Tisch-Sortieranlage, Tischsortieranlage, Wand, Wand-Sortieranlage, WandSortieranlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 54,42*
€ 72,39*
2 Tage
8
€ 5,50*
ab € 58,68*
€ 77,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,77*
€ 80,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
228-0205.82
ab € 127,45*
Ähnlich
Styro
228-0206.82
ab € 145,95*
Ähnlich
Styro
228-0207.82
ab € 162,28*
Ähnlich
Styro
228-0202.82
ab € 72,95*
Ähnlich
Styro
228-0203.82
ab € 89,91*
Ähnlich
Styro
228-0204.82
ab € 109,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.