| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU48765 Herst.-Nr.: 48765 EAN/GTIN: 4006050487651 |
| |
|
| | |
| - Kladde Original
- Ausführung: fadengeheftet
- Steif broschiert, mit Beschriftungsfeld
- Ausführung Einband: mit Pappe eingefälzelt, rot
- Farbe des Rückens: gelb
- Ausführung der Lineatur: kariert
- Papierformat: DIN A6
- Anzahl der Blätter: 96 Blatt
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Fadenheftung | Blattanzahl: | 96 Blatt | Blattformat: | A6 | Breite: | 105 mm | Bruttogewicht: | 0.14 kg | Einbandmaterial: | Pappe | Farbe: | rot | Farbe des Einbandes: | rot | Farbname: | rot | Höhe: | 148 mm | Lineatur: | kariert | Marke: | Staufen | nummeriert: | nein | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch a6 kariert fadenbindung, notiz buch, notiz-buch a6, Diarium, Journal, Schreibkladde |
| | |
| |