| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU42738 Herst.-Nr.: 42738 EAN/GTIN: 4006050427381 |
| |
|
| | |
| - Collegeblock Linkshänder Original
- mit Spiralbindung, 4-fach Lochung und Mikroperforation
- aus holzfreiem Papier
- Papiergewicht: 70 g/qm
- Farbe: weiß
- Format: A4
- Lineatur: kariert mit Innenrand
- 80 Blatt/Block
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Blattanzahl: | 80 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Farbname: | weiß | Händigkeit: | Linkshand | Höhe: | 297 mm | Lineatur: | kariert | Lochung: | 4-fach | Marke: | Staufen | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock lineatur 22 a4, college-block liniert, staufen collegeblock liniert, Block, Briefblock, Collegblock, Spiralnotizblock, Spiralschreibblock |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,67742* | € 3,05742* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,71* | € 3,14* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,81* | € 3,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,58* | € 4,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,02138* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|