| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STP734042738 Herst.-Nr.: 734042738 EAN/GTIN: 4006050427381 |
| |
|
| | |
| Der Collegeblock mit der Spiralbindung rechts speziell für Linkshänder, ist aus dem Sortiment Staufen Style und besteht aus holzfreiem Qualitätspapier. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 | Ausführung: | kariert | Anreißer (Online): | Collegeblock für Linkshänder, A4, Spiralbindung rechts, kariert | Aufzählung (Online): | DIN A4 70g/qm Block mit 80 Blatt Produktion erfolgt im klimaneutralen Unternehmen | Kurzbeschreibung (Online): | Collegeblock für Linkshänder, DIN A4, kariert, Spiralbindung rechts, 80 Blatt, 70g/qm | Langbeschreibung (Online): | Der Collegeblock mit der Spiralbindung rechts speziell für Linkshänder, ist aus dem Sortiment Staufen Style und besteht aus holzfreiem Qualitätspapier. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock lineatur 22 a4, college-block liniert, rechenblock a4, Collegblock, Collegblöcke, Kollegblock, Kollegblöcke, Sprialblock, Schulblock, Schulblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke, Notizblock, Notizblöcke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,68742* | € 3,04742* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,69* | € 3,13* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,83* | € 3,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,57* | € 4,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,02288* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|