Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vokabelheft A4 9mm liniert mit 1 MST Lineatur 53 24 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vokabelheft A4 9mm liniert mit 1 MST Lineatur 53 24 Blatt
Vokabelheft A4 9mm liniert mit 1 MST Lineatur 53 24 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#STAU040424053
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040424053
EAN/GTIN:
     9002244560976
Suchbegriffe:
Grundschulheft Lineatur 1 A4
Grundschulheft Lineatur 41
Heft Lineatur 1 A4
Schulheft Lineatur 1 A4
  • Schulheft Vokabelheft
  • Ausführung Papier: ECF, 80 g/qm
  • Ausstattung: Heftung am Rücken
  • Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
  • Lineatur/Lineatur-Nr.: 9mm liniert mit 1 MST, 53
  • Anzahl der Blätter: 24 Blatt
  • Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geheftet
Blattanzahl:
24 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1550 kg
Farbe:
orange
Farbe des Einbandes:
orange
Lineatur:
Lineatur 53
Marke:
Staufen
Papiergewicht:
80 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,9744*
€ 5,2044*
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 3,83*
€ 5,59*
1 Tag
338
1
€ 5,49*
ab € 5,07048*
€ 8,33048*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,915* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 27,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.