Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vokabelheft, A4, 80g/m², 24 Blatt, 1 Mittelstrang, Lin.53, liniert STAUFEN STYLE 040424053


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vokabelheft, A4, 80g/m², 24 Blatt, 1 Mittelstrang, Lin.53, liniert STAUFEN STYLE 040424053
Vokabelheft, A4, 80g/m², 24 Blatt, 1 Mittelstrang, Lin.53, liniert STAUFEN STYLE 040424053
Vokabelheft, A4, 80g/m², 24 Blatt, 1 Mittelstrang, Lin.53, liniert STAUFEN STYLE 040424053
Vokabelheft, A4, 80g/m², 24 Blatt, 1 Mittelstrang, Lin.53, liniert STAUFEN STYLE 040424053
Artikel-Nr.:
     639-040424053
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040424053
EAN/GTIN:
     9002244560976
Suchbegriffe:
Grundschulheft Lineatur 1 A4
Grundschulheft Lineatur 41
Heft Lineatur 1 A4
Schulheft Lineatur 1 A4
Schulheft Vokabelheft. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: 9mm liniert mit 1 MST, 53. Anzahl der Blätter: 24 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
24
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 53 | liniert mit Mittelstrich
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
orange
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,9644*
€ 5,2544*
2 Tage
273
€ 5,49*
ab € 5,08048*
€ 8,39048*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,2544*
€ 6,25274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,5444*
€ 5,40784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,2144*
€ 5,01514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,0644*
€ 4,83664
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,9044*
€ 4,64624
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,9644*
€ 3,52764
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,4822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.