Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAEPMHHS Herst.-Nr.: PMHHS EAN/GTIN: 4015000435383 |
| |
|
| | |
| - Patrone für Alleskleber-Stift (Büro, Basteln) @Pattex Made at Home Heißklebesticks
- Verwendung für Produkt: Basteln, Dekorieren
- Produktverwendung: Heißkleben
- Kategorie der Anfangshaftung: hoch
- Masse: 200 g
Weitere Informationen: | | Breite: | 11 mm | Bruttogewicht: | 0.228 kg | Farbe: | weiß | Inhalt: | 200 g | Länge: | 200 mm | Marke: | Pattex | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Heißklebepatrone, Heißklebestangen, Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, alleskleber pattex, alleskleber, Heißkleber, Heißklebesticks, Schmelzkleber |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 6,90* | ab € 3,98* | € 5,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,99* | € 5,81* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 5,87* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 4,58* | € 6,11* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,53* | € 6,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,453* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|