Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE9HPSK1C Herst.-Nr.: PSK1C EAN/GTIN: 4015000414999 |
| | |
|
| | |
| - klebt zuverlässig und mit hoher Festigkeit Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Pappe und viele Kunststoffe
- klebt sofort, ist dünnflüssig und fließt auch in kleinste Spalten
- die praktische Standtube ermöglicht punktgenaues dosieren
- Tube mit 3g
- Gefahrkennzeichnung: GHS07 Reizend
- Signalwort: Achtung
Weitere Informationen: | | Ausführung: | flüssig | auswaschbar: | nein | GHS-Kennzeichnung: | GHS07 Reizend | Inhalt: | 3 g | konfliktmaterialfrei: | ja | lösungsmittelfrei: | nein | Marke: | Pattex | GHSSIGNAL: | A | Verwendung für: | Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Pappe und viele Kunststoffe | Gefahrenhinweis: | Verursacht Hautreizungen. | Verursacht schwere Augenreizung. | Kann die Atemwege reizen. | Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, pattex textilkleber, gewebekleber, BK, Klebstoff, Kraftkleber, Schnellklebstoff, Sekundenklebstoff, WA97 |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Tube | € 5,99* | ab € 2,40* | € 3,05* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,55* | € 3,13* | | | | | | | | 12 | | pro Tube | € 4,90* | ab € 2,50* | € 3,14* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Tube | € 6,90* | ab € 2,57* | € 3,14* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Tube | € 5,87* | ab € 2,63* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 3 Gramm (ab € 0,87667* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|