Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulmalfarbe Noris Club 1l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schulmalfarbe Noris Club 1l schwarz
Schulmalfarbe Noris Club 1l schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#STAE8850-9
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8850-9
EAN/GTIN:
     4006608816261
Suchbegriffe:
Malfarben
Schulmalfarben
Wasserfarben
malfarbe 1l
  • Unsere extra-ergiebigen Schulmalfarben in Premiumqualität besitzen höchste Deckkraft.
  • Sie sind farbintensiv, lichtecht und für verschiedenste Maltechniken geeignet. Die Farbtöne sind mischbar, die Farbe lässt sich mit Wasser verdünnen und ist nach dem Trocknen wieder übermalbar.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.451 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
Weitere Suchbegriffe: malfarben, malfarbe schwarz, 8850, Farbe, Schulfarbe, Schulmalfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,35*
€ 12,23*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,82*
€ 12,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 8,82* pro Liter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.