Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE569PB40 Herst.-Nr.: 569 PB4-0 EAN/GTIN: 4007817027783 |
| |
|
| | |
| - Geometrie-, Zeichendreieck (Büro, Schule) Geometrieset
- Werkstoff: Kunststoff
- Länge der Hypotenuse: 14 cm
- Farbe: Transparent
- Packungs-Inhalt: 4
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.05 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Staedtler | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mathe-Set, Zeichengarnitur, flachlineal, 569, Geometrie, GeometrieSet, PB4, Schulset, Set, Zeichen, Zeichen-Set, ZeichenSet |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | € 5,87* | ab € 1,14* | € 1,66* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,35* | € 2,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,30* | € 3,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|