Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal Aluminium 50cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lineal Aluminium 50cm silber
Lineal Aluminium 50cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#STAE56350
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     56350
EAN/GTIN:
     4007817563502
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
  • Rutschfest durch gummierten Einsatz am Boden
  • Bruchsicher
  • Mit Tuschekante
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0873 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
Material:
Aluminium
Messlänge:
50 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,41*
€ 7,11*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,23*
€ 8,04*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,37*
€ 8,10*
3 Tage
55
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,63*
€ 8,43*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,66*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.