Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE55060 Herst.-Nr.: 55060 EAN/GTIN: 4007817550045 |
| |
|
| | |
| - Schulzirkel mit Bleieinsatz, Universaladapter für Stifte bis 11 mm Durchmesser und Minendose im Klappdeckeletui
- Präzisionszirkel für die ersten Kreise in der Schule
- mit stumpfwinkliger Sicherheitsnadel
- max. Durchmesser des Zeichenkreises: 300mm
- Länge 124mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Gelenke: | 1 | Bruttogewicht: | 0.0696 kg | Farbe: | silber/blau | Farbname: | silber blau | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 124,2 mm | Marke: | Staedtler | Material: | Metall | max. Durchmesser des Zeichenkreises: | 300 mm | Verlängerungsstange vorhanden: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reißzeug, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zirkel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,36* | € 5,22* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,36* | € 5,22* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,42* | € 5,30* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,88* | € 5,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,89* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|