Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulzirkel mit Universaladapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schulzirkel mit Universaladapter
Schulzirkel mit Universaladapter
Artikel-Nr.:
     467-#STAE55055
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     55055
EAN/GTIN:
     4007817550038
Suchbegriffe:
Einsatzzirkel
Geometriezirkel
Schulzirkel
geometriezirkel
  • Schulzirkel mit Universaladapter für Stifte bis 11 mm Durchmesser im Klappdeckeletui
Weitere Informationen:
Anzahl der Gelenke:
1
Bruttogewicht:
0.0649 kg
Farbe:
silber/blau
Farbname:
silber blau
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
124.2 mm
Marke:
Staedtler
Material:
Metall
Verlängerungsstange vorhanden:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reißzeug, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zirkel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 2,26*
€ 3,36*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,40*
€ 3,54*
1
€ 5,50*
ab € 2,53*
€ 4,93*
1
€ 3,50*
ab € 14,50*
€ 20,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.