Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfülltinte Whiteboardmarker rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nachfülltinte Whiteboardmarker rot
Nachfülltinte Whiteboardmarker rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#STAE48851-2
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     488 51-2
EAN/GTIN:
     4007817488102
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Whiteboardmarker
Zeichentusche-Isograph
  • Diese praktische Tankstelle aus Polypropylen (PP) ist bestens geeignet zum Nachfüllen der STAEDTLER Lumocolor Whiteboard marker 351 und 351 B
  • Inhalt: 20 ml
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Xylol- und toluolfreie Tinte
Bruttogewicht:
0.0371 kg
Farbname:
rot
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
Schreibfarbe:
rot
wasserfest:
nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: nachfülltinte lumocolor, nachfülltinte, 488, 51, Refill, Tankstelle, Whiteboardmarker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 5,56*
1 Tag
56
1
€ 5,49*
ab € 3,34*
€ 5,57*
Lager 467
56
1
€ 5,87*
ab € 3,57*
€ 5,90*
1
€ 4,16*
ab € 3,77*
€ 6,14*
3 Tage
60
1
€ 4,99*
ab € 3,94*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
1 Stück enthält 20 Milliliter (ab € 0,1785* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.