Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Standard-Format Großraum königsblau VE=6 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tintenpatrone Standard-Format Großraum königsblau VE=6 Stück
Tintenpatrone Standard-Format Großraum königsblau VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STAE480103
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     480 10-3
EAN/GTIN:
     4007817480496
Suchbegriffe:
Füller-Patronen
Füllerpatrone
Patronen für Füller
füllerpatrone blau staedtler
  • Tintenpatrone für Füllhalter Großraumtintenpatrone
  • Verwendung für Produkt: Standard-Format
  • Typbezeichnung der Tintenpatrone: Großraumtintenpatrone
  • löschbar
  • auswaschbar
  • Farbe: Königsblau
  • Packungs-Inhalt: Faltschachtel mit 6 ST Patronen
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Bruttogewicht:
0.016 kg
Farbe:
königsblau
Farbname:
königsblau
löschbar:
ja
Marke:
Staedtler
Packungsinhalt:
6 Patronen
Verwendung für:
Standard-Format
Weitere Suchbegriffe: füller patronen, füller-patronen blau, 10, 480, Ersatzpatrone, Füllhalter, Füllhalter-Patrone, FüllhalterPatrone, Patrone, Tintenpatrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,21834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.