Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller TRX M braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller TRX M braun
Tintenroller TRX M braun
Tintenroller TRX M braun
Artikel-Nr.:
     467-#STAE412TRX7M9
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     412TRX7M-9
EAN/GTIN:
     4007817042069
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
  • Tintenroller Staedtler TRX TRX
  • Kappe
  • Typbezeichnung der Mine: SRC 5888 M
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, dokumentenecht
  • Ausführung Mine: Rundspitze, M, schwarz, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Aluminium, Aluminium
  • Material des Clips: Edelstahl
  • Farbe des Schaftes: braun
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ergonomische Dreikantform
Bruttogewicht:
0.0540 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
braun
Farbe des Clips:
silber
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material:
Aluminium
Mine versenkbar:
nein
Minensystem:
SRC 5888 M
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
braun
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Tintenroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.