Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller TRX M grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller TRX M grün
Tintenroller TRX M grün
Tintenroller TRX M grün
Artikel-Nr.:
     467-#STAE412TRX5M9
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     412TRX5M-9
EAN/GTIN:
     4007817041994
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
  • Tintenroller Staedtler TRX TRX
  • Kappe
  • Typbezeichnung der Mine: SRC 5888 M
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, dokumentenecht
  • Ausführung Mine: Rundspitze, M, schwarz, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Aluminium, Aluminium
  • Material des Clips: Edelstahl
  • Farbe des Schaftes: grün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ergonomische Dreikantform
Bruttogewicht:
0.0540 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
grün
Farbe des Clips:
grün
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material:
Aluminium
Mine versenkbar:
nein
Minensystem:
SRC 5888 M
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
grün
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Tintenroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.