Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE352WP6 Herst.-Nr.: 352 WP6 EAN/GTIN: 4007817337301 |
| |
|
| | |
| - Permanentmarker Lumocolor permanent marker
- nachfüllbar
- Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei, wasserfest, lichtbeständig gegeben
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Ausführung der Spitze: Rundspitze
- efficient for ecology: blockierte Spitze, Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer, einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 488 50. Für fast alle Flächen. Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder
- Material des Schaftes: PP
- Kappe umsteckbar
- Clip vorhanden
- Farbe des Schaftes: schwarz
- Strichstärke: ca. 2 mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: 2 rot, 3 blau, 5 grün, 9 schwarz
- Packungs-Inhalt: STAEDTLER Box mit 4 Farben
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.171 kg | Clip vorhanden: | ja | Marke: | Staedtler | Material des Clips: | Kunststoff | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | 4 Farben | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Permanentmarker | Strichbreite: | 2 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 352, Filzstift, Lumocolor, Marker, Markierstift |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,11* | € 6,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,05* | € 6,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,15* | € 6,82* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,16* | € 6,84* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,40* | € 7,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|