| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE348B5 Herst.-Nr.: 348 B-5 EAN/GTIN: 4007817186367 |
| |
|
| | |
| - Permanentmarker Lumocolor duo
- nachfüllbar
- Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei, wasserfest, lichtbeständig gegeben
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Ausführung der Spitze: Marker mit zwei Spitzen zum Schreiben und Markieren: F und M
- efficient for ecology: blockiere Spitze, Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer, einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 488 88. Handliches Format. Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder. Farbintensiv, für fast alle Flächen
- Material des Schaftes: PP
- Ausführung der Griffzone: Kunststoff
- Kappe umsteckbar
- Clip vorhanden
- Farbe des Schaftes: schwarz
- Strichstärke: 0,6 mm + 1,5-4 mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.011 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe des Clips: | grün | Marke: | Staedtler | Material des Clips: | Kunststoff | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | grün | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Permanentmarker | Strichbreite: | 0,6 und 1,5-4 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Permanent Marker, Permanentmarker, permanentmarker 1,5 - 4 mm grün, permanent marker, lumocolor permanent marker, 348, B, Doppelmarker, duo, Filzstift, Lumocolor, Marker, Markierstift, Zweispitzmarker |
| | |
| |