Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber triplus fineliner 0,3 mm neon Aufstellbox mit 6 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinschreiber triplus fineliner 0,3 mm neon Aufstellbox mit 6 Farben
Feinschreiber triplus fineliner 0,3 mm neon Aufstellbox mit 6 Farben
Feinschreiber triplus fineliner 0,3 mm neon Aufstellbox mit 6 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#STAE334SB6CS3
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334 SB6CS3
EAN/GTIN:
     4007817011058
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner set
  • Feinschreiber triplus fineliner
  • Ausführung Spitze: superfeine, metallgefasste Spitze, ca. 0,3 mm
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
  • efficient for ecology, airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
  • Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben
  • Farbe der Kappe: in Tintenfarbe
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: silber
  • Packungs-Inhalt: STAEDTLER Box mit 6 fineliner neon
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0770 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
6 Farben
Farbe des Clips:
Schreibfarbe
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
6 Farben
Spitzenart:
superfeine, metallgefasste Spitze
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fasermaler, Faserstift, Feinschreiber, Filzstift, Fineliner, triplus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,00*
€ 4,20*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 3,07*
€ 4,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.