Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE334C42 Herst.-Nr.: 334C42 EAN/GTIN: 4007817019054 |
| |
|
| | |
| - Feinschreiber triplus fineliner
- Ausführung Spitze: superfeine, metallgefasste Spitze, ca. 0,3 mm
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
- Efficient for ecology, airplane safe- automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes
- Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikantschaft für enspanntes Schreiben
- Farbe der Kappe: in Tintenfarbe
- Material des Clips: Kuststoff. Farbe des Schaftes: silber
- Packungs-Inhalt: Kartonschachtel mit 42 Farben
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Dreikantform | Besonderheiten: | kann einige Tage offen liegen ohne auszutrocknen | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.0073 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | sortiert | Farbe des Clips: | in Tintenfarbe | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | silber | Schreibfarbe: | 42 Farben | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,3 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 334, Faserschreiber, Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Fineliner, Schreibgerät, Tintenzeichner |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,16* | € 21,17* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 16,16* | € 23,12* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 16,10* | € 23,13* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,74* | € 25,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|