Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber triplus 0,3mm sonnengelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Feinschreiber triplus 0,3mm sonnengelb
Feinschreiber triplus 0,3mm sonnengelb
Feinschreiber triplus 0,3mm sonnengelb
Artikel-Nr.:
     467-#STAE334110
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334-110
EAN/GTIN:
     4007817187203
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Feinschreiber Fineliner triplus
  • Ausführung Spitze: superfeine, metallgefasste Spitze, ca. 0,3 mm
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Sonnengelb
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • efficient for ecology, airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
  • Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben
  • Farbe der Kappe: in Tintenfarbe
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: silber
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
gelb
Farbe des Clips:
Schreibfarbe
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
sonnengelb
Spitzenart:
superfeine, metallgefasste Spitze
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber, 334, Fasermaler, Faserstift, Filzstift, triplus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 5,149*
€ 8,429*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,08*
€ 8,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.