Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber triplus 0,3mm lichtgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feinschreiber triplus 0,3mm lichtgelb
Feinschreiber triplus 0,3mm lichtgelb
Feinschreiber triplus 0,3mm lichtgelb
Artikel-Nr.:
     467-#STAE33410
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334-10
EAN/GTIN:
     4007817330050
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Feinschreiber Fineliner triplus
  • Ausführung Spitze: superfeine, metallgefasste Spitze, ca. 0,3 mm
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtgelb
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • efficient for ecology, airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
  • Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben
  • Farbe der Kappe: in Tintenfarbe
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: silber
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0070 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
gelb
Farbe des Clips:
Schreibfarbe
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
lichtgelb
Spitzenart:
superfeine, metallgefasste Spitze
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber, 334, Fasermaler, Faserstift, Filzstift, triplus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.