Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift Lumocolor F special rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folienstift Lumocolor F special rot
Folienstift Lumocolor F special rot
Artikel-Nr.:
     467-#STAE319F-2
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     319F-2
EAN/GTIN:
     4007817319062
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Gartenmarker für Außenanwendungen, z.B. um Schilder, Steck-Etiketten oder Blumentöpfe zu beschriften
  • Wetterfest und lichtbeständig
  • Farbintensive, geruchsarme und xylolfreie Tinte, hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen
  • Mit Clip
  • Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer
  • Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte
Bruttogewicht:
0.0079 kg
Clip vorhanden:
ja
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
rot
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
0,6 mm
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Labmarker, Labormarker, Laborstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienstift lumocolor permanent rot, labormarker, labormarker rot, 319 319F, CD, CD-Marker, CDMarker, Feinschreiber, Fineliner, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 1,98*
3 Tage
119
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,99*
Lager 467
102
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 2,09*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,31*
€ 2,30*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,32*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.