Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE314-9 Herst.-Nr.: 314-9 EAN/GTIN: 4007817304518 |
| |
|
| | |
| - Mit dem Longlife Design Award preisgekrönter Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen
- DRY SAFE: Der Stift kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen (Test ISO 554)
- Airplane-safe: Ein automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
- Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen
- Permanente, geruchsarme Tinte
- Höchste Farbbrillanz
- Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder
- Lichtbeständig sind die Farben Schwarz, Gelb, Orange und Braun
- Wetterfest ist die Farbe Schwarz
- Mit Clip
- Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer
- Einfaches Nachfüllen mit unserer STAEDTLER Lumocolor Tankstelle 487 17
- Gehäuse aus 97% recyceltem Plastik
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte | Bruttogewicht: | 0.0081 kg | Clip vorhanden: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | Keilspitze | Strichbreite: | 2,5 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, staedler folienschreiber schwarz permanent, cd-marker, folienschreiber permanent, 314, CD, CDMarker, Faserschreiber, Feinschreiber, Fineliner, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,79* | € 1,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,80* | € 1,44* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,88* | € 1,61* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,91* | € 1,67* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,14* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|