Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE1853 Herst.-Nr.: 185-3 EAN/GTIN: 4007817185063 |
| |
|
| | |
| - Farbstift Noris colour
- Ausführung der Schaftform: Hexagonal
- Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
- Material des Schaftes: Holz
- Schaft lackiert
- Lackierung auf Wasserbasis gegeben
- Größe (Durchmesser x L): 8 x 175 mm
- Farbstifte aus Wopex Material garantieren hohe Bruchfestigkeit, ergonomische Soft-Oberfläche, Einmaliges Schreibgefühl, CO2-Neutralität, Holzanteil aus PEFC-zertifizierten deutschen Wäldern.
- Stärke der Mine: ca. 3 mm
- Schreibfarbe der Mine: blau
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.008 kg | Durchmesser: | 8 mm | Form: | sechskant | Länge: | 175 mm | Marke: | Staedtler | Material: | Holz | Schaftfarbe: | schwarz/gelb | Schreibfarbe: | blau | Umweltzeichen: | PEFC | wasservermalbar: | nein | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buntstifte, staedler buntstifte, 185, Buntstift, Dreikant, Dreikant-Buntstift, Dreikantbuntstift, Holz, Holz-Buntstift, Holz-Farbstift, Holzbuntstift, HolzFarbstift, Malstift, Sechskant |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,30* | € 0,62* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,41* | € 0,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 7,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|