| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE18030SBK1 Herst.-Nr.: 18030SBK-1 EAN/GTIN: 4007817182215 |
| |
|
| | |
| - Bleistift Wopex Noris Eco
- Ausführung der Schaftform: Sechskant
- gespitzt
- Schaft lackiert
- Lackierung auf Wasserbasis gegeben
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 175 mm
- Farbe des Schaftes: grün-schwarz
- Bezeichnung der Härte: HB
- Packungs-Inhalt: Blisterkarte mit 3 Bleistifte Noris eco, 1 Radierer rasoplast schwarz, 1 Spitzer 510 50-9
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.054 kg | Form: | sechskant | Härtegrad: | HB | Lackierung: | Lackierung auf Wasserbasis | Länge: | 175 mm | Marke: | Staedtler | Material: | Holz | Schaftfarbe: | grün-schwarz | Schreibfarbe: | graphit | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Umweltzeichen: | PEFC | Wasserlack: | nein | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einfachspitzer grün, 18030SBK, Bleistift, Bürobleistift, Eco, Markenbleistift, Noris, Schreiblernstift, Schulbleistift, Wopex, Zeichenstift |
| | |
| |