Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift karat aquarell magenta


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Farbstift karat aquarell magenta
Farbstift karat aquarell magenta
Artikel-Nr.:
     467-#STAE125-20
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     125-20
EAN/GTIN:
     4007817125120
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
  • Hochwertiger, wasservermalbarer Farbstiftim klassischen Sechskantprofil
  • Für vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten beim Malen, Zeichnen und Aquarellieren mit Wasser und Pinsel
  • Besonders weicher und satter Farbabstrich
  • Exzellente Mischbarkeit der Farben
  • Bruchsichere Mine
  • Weicher, satter Farbabstrich
  • Aquarellminen, können trocken und mit Wasser vermalt werden
  • Gute Spitzbarkeit mit jedem Qualitäts-Metallspitzer
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0049 kg
Durchmesser:
6 mm
Form:
sechskant
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
175 mm
Marke:
Staedtler
Schaftfarbe:
silbergrau
Schreibfarbe:
magenta
Stiftart:
Buntstift
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, aquarellstifte staedtler, aquarellstifte, buntstift magenta, 125, Aquarellmaler, Aquarellstift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,14998*
€ 8,35998*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,58*
€ 9,04002*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,04002*
€ 10,75762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,80002*
€ 10,47202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,09004*
€ 9,62715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,63002*
€ 9,07972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,39002*
€ 8,79412
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.