| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE120S1BK10D Herst.-Nr.: 120S1BK10D EAN/GTIN: 4007817119242 |
| |
|
| | |
| - Der perfekte Bleistift im klassischen Sechskantformat - Made from Upcycled Wood
- Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen
- Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Spitzer Empfehlung: Noris Spitzdosen 511 004, 511 120 oder Kunststoffspitzer 510 50 für ideale Spitzergebnisse
- Bleistift Noris
- Ausführung der Schaftform: hexagonal
- gespitzt
- Schaft lackiert
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 176 mm
- Farbe des Schaftes: gelb/schwarz
- Bezeichnung der Härte: 2 = HB
- Packungs-Inhalt: 10 ST Bleistift Noris 120-2 (HB), 1 ST Radierer Mars plastic 526 50, 1 ST Kunststoffspitzer 510 50 farbig sortiert auf Blisterkarte
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.074 kg | Form: | sechskant | Härtegrad: | HB | Länge: | 176 mm | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | Holz | Schaftfarbe: | gelb/schwarz | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Wasserlack: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einfachspitzer set, Bleistift, Bürobleistift, Holzbleistift, Markenbleistift, Noris, Schulbleistift, Zeichenstift |
| | |
| |