Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmarker omnichrom nonpermanent schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trockenmarker omnichrom nonpermanent schwarz
Trockenmarker omnichrom nonpermanent schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#STAE108-9
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     108-9
EAN/GTIN:
     4007817131596
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Markierwachsstift
  • Das optimale Werkzeug für Industrie und Handwerk
  • Geeignet für fast alle Flächen, z. B. Glas, Leder, Stoff, Stein, Metall, Holz und Kunststoff, auch für deckende Markierungen auch auf dunklen und transparenten Flächen
  • Farbintensiv und lichtecht und
  • Geruchlos
  • Wasserlöslich
  • Abwaschbar von vielen glatten Flächen wie Kunststoff, Metall, Lack, Leder, etc.
  • Aus vielen Textilien auswaschbar
  • Spitzerempfehlung: Doppelspitzdose 511 001
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Wasserlöslich, aus vielen Textilien auswaschbar, geruchlos, farbintensiv und lichtecht, schreibt auf fast allen Flächen
Bruttogewicht:
0.005675 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
175 mm
Marke:
Staedtler
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Farbstift
Weitere Suchbegriffe: Trockenmarker, Wachsmarkierstift, Trockenmarker-Mine, Trockenmarkermine, trockenmarker lumocolor, trockenmarker, 108, Buntstift, Farbmaler, ominchrom, Textmarker, Trockentextmarker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
1
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,64*
1 Tag
29
1
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,65*
1
€ 7,95*
ab € 0,94*
€ 1,77*
Lager 467
71
1
€ 5,87*
ab € 1,06*
€ 1,98*
1
€ 6,95*
ab € 1,27*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.