| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STABB3399610 Herst.-Nr.: B-33996-10 EAN/GTIN: 4006381339964 |
| |
|
| | |
| - Fineliner STABILO point 88
- Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
- Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, rot, lichtbeständig gegeben
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Kappe am Stiftende aufsteckbar
- Ausführung der Griffzone: Kunststoff
- Farbe der Kappe: rot
- Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
- Packungs-Inhalt: Blisterkarte mit 3 Stiften
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | Besonderheiten: | Kappe am Stiftende aufsteckbar | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.026 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | rot | für Schablone geeignet: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappenmodell: | ja | Marke: | Stabilo | Material: | Kunststoff | Material des Schaftes: | Kunststoff | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 3 Stück | Schaftfarbe: | orange | Schreibfarbe: | rot | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, stabilo fineliner 0,4 mm rot, stabilo feinliner, feinliner rot, Faserschreiber, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner |
| | |
| |