Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner point 88 0,4 mm sortiert Blisterkarte VE=3 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Fineliner point 88 0,4 mm sortiert Blisterkarte VE=3 Stück
Fineliner point 88 0,4 mm sortiert Blisterkarte VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STABB1021310
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-10213-10
EAN/GTIN:
     4006381102131
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set stabilo
  • Fineliner STABILO point 88
  • Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
  • Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, rot, blau, schwarz, lichtbeständig gegeben
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Kappe am Stiftende aufsteckbar
  • Ausführung der Griffzone: Kunststoff
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
  • Packungs-Inhalt: Blisterkarte mit 3 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
3
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.026 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
sortiert
für Schablone geeignet:
ja
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappenmodell:
ja
Marke:
Stabilo
Material:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
3 Stück
Schaftfarbe:
orange
Schreibfarbe:
rot/blau/schwarz
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,4 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: feinliner set, Faserschreiber, Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Fineliner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,63*
€ 2,37*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,80*
€ 2,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,54334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.