Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB88301 Herst.-Nr.: 8830-1 EAN/GTIN: 4006381438674 |
| |
|
| | |
| - Feinschreiber Fineliner STABILO point 88 Etui
- Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
- Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert in 25 Standardfarben + 5 Neonfarben, lichtbeständig gegeben
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- mit ventilierter Kappe
- Ausführung der Griffzone: Kunststoff
- Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
- Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
- Packungs-Inhalt: Etui mit 30 Stiften
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Farbe: | sortiert | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | orange/weiß | Schreibfarbe: | 30 Farben | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feinliner set, 88, 8830, Faserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fineliner, Point, Tintenfeinschreiber, Tintenschreiber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 13,87* | € 18,41* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,98* | € 20,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,64* | € 20,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 19,74* | € 27,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 92,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|