Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB8825 Herst.-Nr.: 88/25 EAN/GTIN: 4006381579247 |
| |
|
| | |
| - Fineliner STABILO point 88
- Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
- Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4/geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Kappe am Stiftende aufsteckbar
- Ausführung der Griffzone: Kunststoff
- Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
- Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | Besonderheiten: | Kappe am Stiftende aufsteckbar | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.006 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbname: | hellorange | für Schablone geeignet: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappenmodell: | ja | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | orange mit weißen Kantenstreifen | Schreibfarbe: | hellorange | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0.4 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,48* | € 0,97* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,50* | € 0,97* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,50* | € 0,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,52* | € 2,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|