Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB8820031 Herst.-Nr.: 8820-031 EAN/GTIN: 4006381363976 |
| |
|
| | |
| - Fineliner STABILO point 88 ColorParade
- Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
- Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert, lichtbeständig gegeben
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- mit ventilierter Kappe, Kunststoff-Klappbox mit Aufhängelasche für die gezielte Entnahme, kompakt mit strukturierter Farbsortierung
- Ausführung der Griffzone: Kunststoff
- Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
- Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
- Packungs-Inhalt: Box mit 20 Stiften: nachtblau, apricot, mittelblau, apfelgrün, grün, rot, blau, gelb, braun, schwarz, dunkelrot, türkisblau, tannengrün, orange, violett, pink, hellblau, lila, ocker dunkel, dunkelgrau
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Farbe: | sortiert | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | orange/weiß | Schreibfarbe: | 20 Farben | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feinliner set, 8820, Faserstift, Feinschreiber, Tintenschreiber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,34* | € 12,14* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,37* | € 12,22* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 9,34* | € 15,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|