Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner point 88 Zebrui Box mit 20 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner point 88 Zebrui Box mit 20 Stiften
Fineliner point 88 Zebrui Box mit 20 Stiften
Artikel-Nr.:
     467-#STAB8820021
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8820-021
EAN/GTIN:
     4006381352222
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set stabilo
  • Fineliner STABILO point 88 Zebrui
  • Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
  • Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert, lichtbeständig gegeben
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • mit ventilierter Kappe, 20 Farben: eisgrün, mittelblau, grün, rot, blau, hellgrün, gelb, braun, schwarz, dunkelrot, türkisblau, orange, violett, pink, hellblau, lila, olivgrün, ocker dunkel, hellgrau und dunkelgrau
  • Ausführung der Griffzone: Kunststoff
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
  • Packungs-Inhalt: Box (inkl. Aufhängelasche) mit 20 Stiften
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Farbe:
sortiert
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
orange/weiß
Schreibfarbe:
20 Farben
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,4 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: feinliner set, 8820, Faserstift, Feinschreiber, Tintenschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.