Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner point 88 Zebrui Box mit 20 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner point 88 Zebrui Box mit 20 Stiften
Fineliner point 88 Zebrui Box mit 20 Stiften
Artikel-Nr.:
     467-#STAB882002
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8820-02
EAN/GTIN:
     4006381340984
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set stabilo
  • Fineliner STABILO point 88 Zebrui
  • Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
  • Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert, lichtbeständig gegeben
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • mit ventilierter Kappe
  • Ausführung der Griffzone: Kunststoff
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
  • Packungs-Inhalt: Box mit 20 Stiften
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Farbe:
sortiert
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
orange/weiß
Schreibfarbe:
20 Farben
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,4 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: feinliner set, 8820, Faserstift, Feinschreiber, Tintenschreiber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,40*
€ 11,14*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 12,67*
2 Tage
2
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 8,41*
€ 16,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.