Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB88033 Herst.-Nr.: 88/033 EAN/GTIN: 4006381438551 |
| |
|
| | |
| - Fineliner STABILO point 88
- Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
- Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, neongrün, lichtbeständig gegeben
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- mit ventilierter Kappe
- Ausführung der Griffzone: Kunststoff
- Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
- Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Farbe: | grün | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | orange/weiß | Schreibfarbe: | neongrün | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 0,40* | € 0,77* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,42* | € 0,85* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,47* | € 0,90* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 0,50* | € 0,96* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,52* | € 2,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|