Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB880100 Herst.-Nr.: 880/100 EAN/GTIN: 4006381115452 |
| |
|
| | |
| - Multitalent-Stift STABILO woody 3 in 1
- Ausführung der Schaftform: rund
- Farbe des Schaftes: in Minenfarbe
- Schaft lackiert
- Größe (Durchmesser x L): 15 x 100 mm
- Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalkreide in einem. Bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Satter, samtweicher Abstrich. Malt auch auf glatten Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.
- Stärke der Mine: 10 mm
- Schreibfarbe der Mine: weiß, höchste Lichtechtheit
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 15 mm | Form: | rund | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 100 mm | Marke: | Stabilo | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | weiß | Stiftart: | Buntstift | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buntstifte, Farbstift, Kinderbuntstift, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Malfarben, Schulmalfarben, Wasserfarben, Ölstick, buntstift stabilo weiß, stabilo allesschreiber, allesschreiber, 880, Holzbuntstift, Malstift, Wachsmalstift, Wassermalfarbstift |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,90* | € 1,54* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,97* | € 1,69* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,19* | € 1,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,37* | € 2,28* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 5,80* | ab € 1,65* | € 2,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|