Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB88-89 Herst.-Nr.: 88/89 EAN/GTIN: 4006381333962 |
| |
|
| | |
| - Tintenfeinschreiber mit hellen Kantenstreifen
- metallgefaßter Kunststoffspitze und ventilierter Kappe
- Er ist lineal- und schablonengeeignet
- Strichstärke: 0,4mm
- Farbe: ocker dunkel
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus Kunststoff | Bruttogewicht: | 0.00571 kg | Farbe: | ocker | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | orange/weiß | Schreibfarbe: | ocker dunkel | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,43* | € 0,83* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,42* | € 0,85* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,47* | € 0,90* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,49* | € 0,94* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,48* | € 0,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|