Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB87460 Herst.-Nr.: 87/460 EAN/GTIN: 4006381117654 |
| |
|
| | |
| - Dünnkern-Buntstift STABILO Original
- Material der Mine: auf Kaolinbasis
- wischfest
- Ausführung der Schaftform: sechskantig
- Farbe des Schaftes: in Minenfarbe
- Schaft lackiert
- Größe (Durchmesser x L): 8 x 175 mm
- dünne, hochelastische Mine, die dennoch extrem bruchsicher ist. Für haarfeine, saubere Linien. Teilvermalbar: Konturen bleiben sichtbar. Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Lichtpausecht
- Stärke der Mine: 2,5 mm
- Schreibfarbe der Mine: türkis bläulich, befriedigende Lichtechtheit
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8 mm | Form: | sechskant | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Stabilo | Schaftfarbe: | türkis bläulich | Schreibfarbe: | türkis bläulich | Stiftart: | Buntstift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dünnkernstift, stabilo original dünnkernfarbstifte, buntstifte stabilo, buntstifte, 87, Künstler, Künstler-Farbstift, Künstler-Pigmentstift, KünstlerFarbstift, Künstlerpigmentstift, Künstlerstift, Malstift, Pigmentstift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,44* | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,01* | € 1,56* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 1,01* | € 1,57* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,76* | € 22,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 17,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|