Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB8526 Herst.-Nr.: 852/6 EAN/GTIN: 4006381115124 |
| |
|
| | |
| - Folienschreiber STABILO OHPen universal Fein Etui
- Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher
- Ausführung Spitze: Schreibdocht, 0,7 mm, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, blau, rot, grün, schwarz, orange, braun
- schreibt auf fast allen glatten Oberflächen, wasserlöslich, ventilierte Kappe
- Ausführung der Griffzone: rutschfest
- Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
- Material des Clips: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: hellgrau
- Packungs-Inhalt: Etui mit 6 Stiften
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus rutschfestem Material | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis | Clip vorhanden: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | 6 Farben | Strichbreite: | 0,7 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 3,09* | € 4,59* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 3,57* | € 5,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,01* | € 6,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 3,91* | € 6,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|