Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB7224 Herst.-Nr.: 72/24 EAN/GTIN: 4006381401104 |
| |
|
| | |
| - Textmarker STABILO Neon
- schattenfrei kopierbar
- Strichstärke: 2-5 mm
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
- Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher
- sanfte Oberfläche für komfortable, angenehme Haltung. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrockenschutz für konzentriertes Arbeiten
- Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | gelb | Schreibfarbe: | gelb | Strichbreite: | 2-5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, Trocken-Textliner, Trocken-Textmarker, Trockentextliner, Trockentextmarker, textmarker stabilo boss 2-5 mm, trockenmarker stabilo, trockenmarker, 72, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,35* | € 0,67* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,37* | € 0,76* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 0,40* | € 0,79* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,45* | € 0,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 0,67* | € 1,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|