Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB6070085 Herst.-Nr.: 6070/08-5 EAN/GTIN: 4006381572842 |
| |
|
| | |
| - Textmarker STABILO GREEN BOSS Tischset
- nachfüllbar
- Strichstärke: 2 + 5 mm
- Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben
- Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher
- hergestellt aus 83 % recyceltem Kunststoff.
- Stylisches Design mit rutschfester Griffzone.
- STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten.
- Tischset befüllt mit jeweils 4 Standard- und Pastellfarben
- Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe
- Farbe: zartes Türkis, Hauch von Minzgrün, grün, gelb, orange, pink, rosiges Rouge, Schimmer von Lila
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Tischset (aus 100 % Recyclingmaterial) mit 8 Stiften
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.1500 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | lila | Farbname: | Schimmer von Lila | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 8 Stück | Schaftfarbe: | schwarz mit Schreibfarbe | Schreibfarbe: | Schimmer von Lila | Strichbreite: | 2-5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo boss textmarker lila, highlighter, stabilo highlighter, 275, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 6,32* | € 8,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,30* | € 8,98* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,39* | € 9,11* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 6,74* | € 9,54* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,15* | € 10,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|